DSH900H80/3 DrabinaBAKS

files/fotob/1433647.jpg.
DSH900H80/3 Drabina
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DSH
Nr Katalogowy: 
405090
Kod EAN: 
5900993008692
Symbol Sonepar: 
P00530488
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie pionowej i opcjonalnie poziomej trasy kablowej; Produkt do bardzo dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
15 kg/m
Długość
3000 mm
Odległość między szczeblami
500 mm
Szerokość
900 mm
Szerokość drabinki kablowej
900 mm
Wysokość
80 mm
Wysokość drabinki kablowej
80 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Rodzaj ściany bocznej
Profil (otwarty)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SDH1000 Szczebel drabiny
Porównaj
404411
SDH1000 Szczebel drabiny
PLH Płytka łącząca

Dane techniczne

Szerokość płytki
70 mm
Wysokość płytki
200 mm
Materiał
Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
700420
PLH Płytka łącząca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSH400 Szczebel drabiny
Porównaj
404140
SSH400 Szczebel drabiny
SSH300 Szczebel drabiny
Porównaj
404130
SSH300 Szczebel drabiny
UK2/UKO2/58-64 Uchwyt kablowy E90

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
163 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
403600
UK2/UKO2/58-64 Uchwyt kablowy E90
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/64-70 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
116 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
404000
UK1/UKO1/64-70 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/58-64 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
103 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402900
UK1/58-64 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/52-58 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402850
UK1/UKO1/52-58 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/46-52 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
97 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402800
UK1/UKO1/46-52 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/40-46 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
86 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402700
UK1/UKO1/40-46 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK2/UKO2/28-34 Uchwyt kablowy E90

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
105 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
403200
UK2/UKO2/28-34 Uchwyt kablowy E90
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/34-40 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
78 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402600
UK1/UKO1/34-40 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/28-34 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
71 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402500
UK1/UKO1/28-34 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/22-28 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
61 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402400
UK1/UKO1/22-28 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/16-22 Uchwyt kablowy

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
57 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
402300
UK1/UKO1/16-22 Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UK1/UKO1/12-16 Uchwyt kablowy
Porównaj
404300
UK1/UKO1/12-16 Uchwyt kablowy
UK1/UKO1/8-12 Uchwyt kablowy
Porównaj
404200
UK1/UKO1/8-12 Uchwyt kablowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar