KKBP400H80 Kolanko 90stBAKS

files/fotob/1433124.jpg.
KKBP400H80 Kolanko 90st
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
186240
Kod EAN: 
5900993023428
Symbol Sonepar: 
P00529533
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TRP600H80 Trójnik redukcyjny
Porównaj
184660
TRP600H80 Trójnik redukcyjny
KRLBP600H80 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
188260
KRLBP600H80 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRPBP600H80 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
188460
KRPBP600H80 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TRP500H80 Trójnik redukcyjny
Porównaj
184650
TRP500H80 Trójnik redukcyjny
CZKPP600H80 Czwórnik korytka
Porównaj
185614
CZKPP600H80 Czwórnik korytka
KRLBP500H80 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
188250
KRLBP500H80 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRPBP500H80 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
188450
KRPBP500H80 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TRP400H80 Trójnik redukcyjny
Porównaj
184640
TRP400H80 Trójnik redukcyjny
CZKPP500H80 Czwórnik korytka
Porównaj
185514
CZKPP500H80 Czwórnik korytka
KRLBP400H80 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
188240
KRLBP400H80 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRPBP400H80 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
188440
KRPBP400H80 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CZKP600H80 Czwórnik korytka
Porównaj
182860
CZKP600H80 Czwórnik korytka
CZKPP400H80 Czwórnik korytka
Porównaj
185414
CZKPP400H80 Czwórnik korytka
CZKP500H80 Czwórnik korytka
Porównaj
182850
CZKP500H80 Czwórnik korytka
TKDP600H80 Trójnik dostawny
Porównaj
182602
TKDP600H80 Trójnik dostawny
CZKP400H80 Czwórnik korytka
Porównaj
182840
CZKP400H80 Czwórnik korytka
KCP600H80/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
7.39 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
47800 mm²
Szerokość
600 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
180860
KCP600H80/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKBP600H80 Trójnik korytka
Porównaj
186660
TKBP600H80 Trójnik korytka
TKDP500H80 Trójnik dostawny
Porównaj
182502
TKDP500H80 Trójnik dostawny
TKBP500H80 Trójnik korytka
Porównaj
186650
TKBP500H80 Trójnik korytka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar