KKMBP600H60 Kolanko 45stBAKS

files/fotob/1432866.jpg.
KKMBP600H60 Kolanko 45st
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
160804
Kod EAN: 
5900993021080
Symbol Sonepar: 
P00528895
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TRP600H60 Trójnik redukcyjny
Porównaj
165260
TRP600H60 Trójnik redukcyjny
KRLBP600H60 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
164802
KRLBP600H60 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRPBP600H60 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
164804
KRPBP600H60 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TRP500H60 Trójnik redukcyjny
Porównaj
165250
TRP500H60 Trójnik redukcyjny
CZKPP600H60 Czwórnik korytka
Porównaj
165614
CZKPP600H60 Czwórnik korytka
KRLBP500H60 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
164702
KRLBP500H60 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRPBP500H60 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
164704
KRPBP500H60 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TRP400H60 Trójnik redukcyjny
Porównaj
165240
TRP400H60 Trójnik redukcyjny
CZKPP500H60 Czwórnik korytka
Porównaj
165514
CZKPP500H60 Czwórnik korytka
KRLBP400H60 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
164602
KRLBP400H60 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRPBP400H60 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
164604
KRPBP400H60 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CZKP600H60 Czwórnik korytka
Porównaj
163460
CZKP600H60 Czwórnik korytka
CZKP500H60 Czwórnik korytka
Porównaj
163450
CZKP500H60 Czwórnik korytka
TKDP600H60 Trójnik dostawny
Porównaj
169860
TKDP600H60 Trójnik dostawny
KKP600H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
162860
KKP600H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPP400H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
161214
KKPP400H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDP500H60 Trójnik dostawny
Porównaj
169850
TKDP500H60 Trójnik dostawny
CZKP400H60 Czwórnik korytka
Porównaj
163440
CZKP400H60 Czwórnik korytka
TKBP600H60 Trójnik korytka
Porównaj
161602
TKBP600H60 Trójnik korytka
KCP/KCOP600H60/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta; ; w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
6.95 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
35800 mm²
Szerokość
600 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
160860
KCP/KCOP600H60/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar