KKZP100H50 Kolanko 90stBAKS

files/fotob/1433511.jpg.
KKZP100H50 Kolanko 90st
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
350610
Kod EAN: 
5900993023800
Symbol Sonepar: 
P00311809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KKZP600H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350660
KKZP600H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZMP600H50 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350860
KKZMP600H50 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZP500H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350650
KKZP500H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZMP500H50 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350850
KKZMP500H50 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKZP600/500H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
352460
RKZP600/500H50 Redukcja symetryczna
KKZP400H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350640
KKZP400H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKZP500/400H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
352450
RKZP500/400H50 Redukcja symetryczna
KKZP300H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350630
KKZP300H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKZP400/300H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
352440
RKZP400/300H50 Redukcja symetryczna
KKZP200H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350620
KKZP200H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKZP100H50 Trójnik korytka
Porównaj
351010
TKZP100H50 Trójnik korytka
KKZMP200H50 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350820
KKZMP200H50 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZWP200H50 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
351820
LZWP200H50 Łuk wewnętrzny 90st
LZZP200H50 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
351420
LZZP200H50 Łuk zewnętrzny 90st
RKZP300/200H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
352430
RKZP300/200H50 Redukcja symetryczna
CZKZP50H50 Czwórnik korytka
Porównaj
351205
CZKZP50H50 Czwórnik korytka
LZWMP200H50 Łuk wewnętrzny 45st
Porównaj
352020
LZWMP200H50 Łuk wewnętrzny 45st
RKZP200/100H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
352420
RKZP200/100H50 Redukcja symetryczna
TKZP50H50 Trójnik korytka
Porównaj
351005
TKZP50H50 Trójnik korytka
KKZMP100H50 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350810
KKZMP100H50 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar