PZKP50/3 Pokrywa korytka z zamkiemBAKS

files/fotob/1432368.jpg.
PZKP50/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
102205
Kod EAN: 
5900993062717
Symbol Sonepar: 
P00118819
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PZKP300/3 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
102230
PZKP300/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKP200/3 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
102220
PZKP200/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKP100/3 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
102210
PZKP100/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKKPP400 Pokrywa kolanka 90st
Porównaj
101414
PZKKPP400 Pokrywa kolanka 90st
PZKKMPP600 Pokrywa kolanka 45st
Porównaj
103214
PZKKMPP600 Pokrywa kolanka 45st
PZKKMPP500 Pokrywa kolanka 45st
Porównaj
103114
PZKKMPP500 Pokrywa kolanka 45st
PZKKMPP400 Pokrywa kolanka 45st
Porównaj
103014
PZKKMPP400 Pokrywa kolanka 45st
PTKP600 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
103160
PTKP600 Pokrywa trójnika korytka
PTKP500 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
103150
PTKP500 Pokrywa trójnika korytka
PTKP400 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
103140
PTKP400 Pokrywa trójnika korytka
PRKPP400/300 Pokrywa redukcji prawej
Porównaj
105240
PRKPP400/300 Pokrywa redukcji prawej
PKKP600 Pokrywa kolanka 90st
Porównaj
102560
PKKP600 Pokrywa kolanka 90st
PKKP400 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Długość
400 mm
Szerokość
400 mm
Kąt zgięcia
90°
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Zawiasy
Nie
Porównaj
102540
PKKP400 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar