SKSU610 FS (60x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mmOBO-BETTERMANN

files/fotob/334755.jpg.
SKSU610 FS (60x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SKSU-SERIE
Nr Katalogowy: 
6063234
Kod EAN: 
4012195060369
Symbol Sonepar: 
P00677827
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SKSU 60 = system ciężkich koryt kablowych, nieperforowanych, o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Ciężar
2.86 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
5800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
60 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
2600 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
1900 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
1100 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 3,0 m
550 N/m
Możliwy rozstaw podpór
1.5 - 3 m
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Rodzaj badania obciążenia zgodnie z IEC 61537
Typ II
Rodzaj połączenia
Przykręcenie śrubami
Układ otworów montażowych NATO
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

SKSU150 FT (110x500x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6064965

SKSU150 FT (110x500x3000mm) KORYTKO KABLOWE...

SKSU150 FT (110x500x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
SKSU120 FT (110x200x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6064833

SKSU120 FT (110x200x3000mm) KORYTKO KABLOWE...

SKSU120 FT (110x200x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
SKSU150 FS (110x100x5000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6063497

SKSU150 FS (110x100x5000mm) KORYTKO KABLOWE...

SKSU150 FS (110x100x5000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
SKSU110 FT (110x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6064795

SKSU110 FT (110x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE...

SKSU110 FT (110x100x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
SKSU130 FS (110x400x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6063470

SKSU130 FS (110x400x3000mm) KORYTKO KABLOWE...

SKSU130 FS (110x400x3000mm) KORYTKO KABLOWE 1,5mm

Zamienniki

SKSMU610 FS (60x100x3000mm) Koryto kablowe 1,5mm
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6059688

SKSMU610 FS (60x100x3000mm) Koryto kablowe...

SKSMU610 FS (60x100x3000mm) Koryto kablowe 1,5mm

Produkty powiązane i akcesoria

DRL/100 FS (100x3000mm) POKRYWA KORYTA z ryglami

Opis produktu

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zasuwa obrotowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6052096
DRL/100 FS (100x3000mm) POKRYWA KORYTA z ryglami
Szybki podgląd: Opis i parametry
RB 45 610 FS Łuk 45st

Opis produktu

Łuk 45° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno

Dane techniczne

Grubość materiału
0.8 mm
Promień wewnętrzny
50 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Cynk
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Rodzaj budowy
Łuk sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do połączeń bezśrubowych
Tak
Do połączeń śrubowych
Tak
Kąt
45°
Rodzaj kolana
Kolano tłoczone
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
6036100
RB 45 610 FS Łuk 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAA 610 FS Trójnik dostawny

Opis produktu

Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące...

Dane techniczne

Szerokość odgałęzienia
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do połączeń bezśrubowych
Tak
Do połączeń śrubowych
Tak
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
6042111
RAA 610 FS Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
RB 90 610 FS Łuk 90st

Opis produktu

Łuk 90° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno

Dane techniczne

Grubość materiału
0.8 mm
Promień wewnętrzny
50 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Cynk
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Rodzaj budowy
Łuk sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do połączeń bezśrubowych
Tak
Do połączeń śrubowych
Tak
Kąt
90°
Rodzaj kolana
Kolano tłoczone
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
6036560
RB 90 610 FS Łuk 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSLB 100 FS (100mm) LISTWA WZMACN.DNO KORYTA

Opis produktu

Listwa stykowa w wersji szerokiej do zastosowania we wszystkich korytach kablowych, również szerokorozpiętościowych. Zawiera potrzebne materiały montażowe

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
35 mm
Długość
100 mm
Szerokość korytka kablowego
85 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Łącznik prosty
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
7070205
SSLB 100 FS (100mm) LISTWA WZMACN.DNO KORYTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG60 FS (60mm) PRZEGRODA KORYTA

Opis produktu

Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062068
TSG60 FS (60mm) PRZEGRODA KORYTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RLVK60 FS (60mm) ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY

Opis produktu

Łącznik wzdłużny do prostego łączenia koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm.

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
100 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 - 60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6067093
RLVK60 FS (60mm) ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
RB90610 FS (60x100mm) ŁUK KORYTA KABLOWEGO

Opis produktu

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
50 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik na wyposażeniu
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Do połączeń bezśrubowych
Nie
Do połączeń śrubowych
Tak
Kąt
90°
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
6043216
RB90610 FS (60x100mm) ŁUK KORYTA KABLOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
RB45610 FS (60x100mm) ŁUK KORYTA KABLOWEGO

Opis produktu

Łuk 45°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm

Dane techniczne

Grubość materiału
1.25 mm
Promień wewnętrzny
50 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
45°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik na wyposażeniu
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Kąt
45°
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
6043763
RB45610 FS (60x100mm) ŁUK KORYTA KABLOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar