TRZP300H100 Trójnik redukcyjny symetr.BAKS

files/fotob/1433462.jpg.
TRZP300H100 Trójnik redukcyjny symetr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
312230
Kod EAN: 
5900993088632
Symbol Sonepar: 
P00198567
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TKZP300H100 Trójnik korytka
Porównaj
311030
TKZP300H100 Trójnik korytka
TKZP200H100 Trójnik korytka
Porównaj
311020
TKZP200H100 Trójnik korytka
RKZP600/500H100 Redukcja symetryczna
Porównaj
312460
RKZP600/500H100 Redukcja symetryczna
RKZP500/400H100 Redukcja symetryczna
Porównaj
312450
RKZP500/400H100 Redukcja symetryczna
RKZP400/300H100 Redukcja symetryczna
Porównaj
312440
RKZP400/300H100 Redukcja symetryczna
LZZP400H100 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
311440
LZZP400H100 Łuk zewnętrzny 90st
LZZP200H100 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
311420
LZZP200H100 Łuk zewnętrzny 90st
LZZP100H100 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
311410
LZZP100H100 Łuk zewnętrzny 90st
LZWP200H100 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
311820
LZWP200H100 Łuk wewnętrzny 90st
LZWP100H100 Łuk wewnętrzny 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kąt zgięcia
90°
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Łuk przegubowy kompletny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
311810
LZWP100H100 Łuk wewnętrzny 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZWMP200H100 Łuk wewnętrzny 45st
Porównaj
312020
LZWMP200H100 Łuk wewnętrzny 45st
KZP500H100/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
8.89 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
49800 mm²
Szerokość
500 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
310250
KZP500H100/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZP400H100/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
7.66 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
39800 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
310240
KZP400H100/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZP300H100/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
6.42 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
29800 mm²
Szerokość
300 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
310230
KZP300H100/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZP200H100/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
5.19 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
19800 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
310220
KZP200H100/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZP100H100/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
3.95 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
9800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
310210
KZP100H100/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZP200H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
310620
KKZP200H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZP100H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Stal nierdzewna
Porównaj
310610
KKZP100H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZMP400H100 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
310840
KKZMP400H100 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZMP200H100 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
310820
KKZMP200H100 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar