RKLF 43/36 (25mb) Rura karbowana PPTT PLAST

files/fotob/392634.jpg.
RKLF 43/36 (25mb) Rura karbowana PP
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10066
Kod EAN: 
5908312750796
Symbol Sonepar: 
P01330593
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Materiał: PP RKLF - Rura elektroinstalacyjna karbowana PP Rura karbowana typu RKLF jest rurą osłonową, przeznaczoną do ochrony mechanicznej oraz ochrony przed wilgocią kabli w instalacjach elektrycznych podtynkowych. Dzięki odpowiedniemu przekrojowi poprzecznemu rura jest bardzo elastyczna, przy zachowaniu dobrej odporności mechanicznej (do 320N). Kształt rury umożliwia jej zastosowanie w miejscach trudno dostępnych przy zapewnieniu możliwości wymiany przewodu. Ponadto rura RKLF charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozciąganie, a także zapewnia łatwe wprowadzanie kabli na większe odległości

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
320 N
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Średnica nominalna
43 mm
Średnica wewnętrzna
36 mm
Średnica zewnętrzna
43 mm
Z pilotem
Nie
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Polipropylen (PP)
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Olejoodporność
Tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Tak
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar