OSZG-34 Obejma mocującaTRYTYT

files/fotob/1190973.png.
OSZG-34 Obejma mocująca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OSZG-34
Kod EAN: 
5901924535034
Symbol Sonepar: 
P10067595
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obejma stalowa z gumą OSZG stosowana do montażu wszystkich rodzajów rur, peszli w układzie pionowym i poziomym. Obejmy tego typu używane są najczęściej do montażu rur stalowych, miedzianych lub z tworzyw sztucznych zarówno w instalacjach wodnych jak również prowadzących i zabezpieczających kable lub przewody

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FLOP-O14 14mm biał.(100szt) Uchwyt kablowy okrągły

Opis produktu

Uchwyty kablowe z gwoździem typu FLOP O dla przewodów okrągłych, przeznaczone są do mocowania przewodów lub poszczególnych żył kabla do podłoża za pomocą gwoździa. Uchwyty tego typu stosuje się wtedy gdy zachodzi konieczność uzyskania szybkiego i pewnego zamocowania, szczególnie w podłożach...
Porównaj
FLOP-O14
FLOP-O14 14mm biał.(100szt) Uchwyt kablowy okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
MET-370HD 360x7,5mm (50szt) Opaska kablowa z metalowym ząbkiem

Opis produktu

Opaski kablowe MET o podwyższonej wytrzymałości na zerwanie, wyposażone w metalowy ząbek. Opaski zaciskowe tego typu posiadają ząbek wykonany ze stali nierdzewnej. Zmieniona jest również konstrukcja samej opaski, której powierzchnia jest gładka. Zapewnia to maksymalną wytrzymałość mechaniczną...

Dane techniczne

Długość taśmy
360 mm
Maks. średnica wiązki
101 mm
Szerokość taśmy
7.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-5 - 45 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 65 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Języczek stalowy
Certyfikat MIL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Certyfikat UL
Tak
Porównaj
MET-370HD
MET-370HD 360x7,5mm (50szt) Opaska kablowa z metalowym ząbkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-2 (9,5mm) (100szt) Uchwyt mocujący

Opis produktu

Uchwyty mocujące UC umożliwiają umocowanie kabli i rurek do podłoża za pomocą wkrętu. Wewnętrzne krawędzie zostały zaokrąglone celem zapewnienia ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem mocowanego elementu. Kolor naturalny

Dane techniczne

Długość
24 mm
Z kotwą/kołkiem
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
UC-2
UC-2 (9,5mm) (100szt) Uchwyt mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
UWT-2 YDYp3x2,5/4x1,5 (100szt) Uchwyt-kołek do prz.płaskich

Opis produktu

Uchwyty kablowe UWT do przewodów płaskich, służą do układania tras kablowych, umożliwiają poprowadzenie i zamocowanie równolegle dwóch przewodów płaskich, stosowany również do wykonywania tzw. odejść od puszek

Dane techniczne

Długość
43 mm
Z kotwą/kołkiem
Tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dwustronny
Porównaj
UWT-2
UWT-2 YDYp3x2,5/4x1,5 (100szt) Uchwyt-kołek do prz.płaskich
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar