TPCOTH37 Plastikowa osłona IP54SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281733.jpg.
TPCOTH37 Plastikowa osłona IP54
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRANSFERPACT
Nr Katalogowy: 
TPCOTH37
Kod EAN: 
3606481066206
Symbol Sonepar: 
P10062668
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jest to plastikowa osłona o stopniu ochrony IP54

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Stopień ochrony (IP)
IP54
Model zamykany
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

TA25D3L1002TPE TA25100A 3P LCD 230V Styk pomocniczy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA25D3L1002TPE

TA25D3L1002TPE TA25100A 3P LCD 230V Styk...

TA25D3L1002TPE TA25100A 3P LCD 230V Styk pomocniczy
TA25D3L2502TPE 250A 230V 3P 250A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA25D3L2502TPE

TA25D3L2502TPE 250A 230V 3P 250A Automatyczny...

TA25D3L2502TPE 250A 230V 3P 250A Automatyczny Przełącznik Zasilania
TA25D4L1002TPE 100A 230V 4P LCD 250A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA25D4L1002TPE

TA25D4L1002TPE 100A 230V 4P LCD 250A Automatyczny...

TA25D4L1002TPE 100A 230V 4P LCD 250A Automatyczny Przełącznik Zasilania
TA25D4L2502TPE 250A 230V 4P LCD 250A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA25D4L2502TPE

TA25D4L2502TPE 250A 230V 4P LCD 250A Automatyczny...

TA25D4L2502TPE 250A 230V 4P LCD 250A Automatyczny Przełącznik Zasilania
TA63D3L6302TPE 630A 230V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D3L6302TPE

TA63D3L6302TPE 630A 230V 3P LCD 630A Automatyczny...

TA63D3L6302TPE 630A 230V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar