LC3F185M7A64 Rozr.gw/trój.220VACSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504936.jpg.
LC3F185M7A64 Rozr.gw/trój.220VAC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LC3F185M7A64
Kod EAN: 
3389110544534
Symbol Sonepar: 
P01396070
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozrusznik gwiazda-trójkąt TeSys F na ramie 185kW 3p cewka 220VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys F - Typ produktu lub komponentu : przełącznik gwiazda-trójkąt - skrócona nazwa urządzenia: LC3F - zastosowanie: sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-3 - prezentacja urządzenia: fabrycznie oprzewodowany - moc silnika w kW: 160 kW w 380/400 V AC 50/60 Hz, 160 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 185 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 90 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - styki dodatkowe dostępne na każdym styczniku: 1 NC dla KM1 gwiazda stycznika, 1 NC dla KM3 trójkąt stycznika, 1 NO dla KM1 gwiazda stycznika, 1 NO dla KM2 linia stycznika, 2 NO dla KM3 trójkąt stycznika, 2 NZ dla KM2 linia stycznika - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1, 1500 V zgodnie z VDE 0110 grupa C - typ blokowania: mechaniczny - podstawa montażowa: płyta - Normy: EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, JIS C8201-4-1 - certyfikaty produktu: ABS, CB, CCC, CSA, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, RMRoS, UL

Dane techniczne

Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
160 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
185 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ gwiazda-trójkąt
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar