HIGHBAY SENSOR SensorLEDVANCE

files/fotob/398503.jpg.
HIGHBAY SENSOR Sensor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HIGH BAY SENSOR
Nr Katalogowy: 
4008321410078
Kod EAN: 
4008321410078
Symbol Sonepar: 
P01303708
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu ze stykiem przełączającym do wysokości 13 m, opcjonalnie z ADAPTEREM DALI HIGHBAY. Cechy produktu: Czujnik ruchu ze stykiem z przełącznikiem. 3 – 10 m: wykrywanie ruchu osób. 3 – 13 m: wykrywanie ruchu pojazdów (np. wózków widłowych). Regulowane opóźnienie wyłączenia: 30 s – 20 min. Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,25 W. Zalety produktu: Oszczędność energii do 35 % (w porównaniu z przełączaniem ręcznym). Obszary zastosowań: Znakomita wysokość montażu. Przemysł. Hale produkcyjne. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone dla maks. 15 elektronicznych układów zasilających. Możliwa instalacja przy pomocy adaptera montażowego

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Szerokość
115.6 mm
Wysokość
40 mm
Średnica
116 mm
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa przez bluetooth
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar