4AV26002EB000A 24VDC/15/18A Zasilacz siriusSIEMENS

files/fotob/1112570.png.
4AV26002EB000A 24VDC/15/18A Zasilacz sirius
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4AV26002EB000A
Kod EAN: 
4001869930701
Symbol Sonepar: 
P00720910
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ZASILACZ, 1-FAZ., PN(KW):0,36; U1N(V):400-230+/-15; U2N(V DC) :24; I2(A DC):15; 50-60HZ, UKŁ. POŁ./EKRANOW.UZW.:II0 /0; KLASA OCHR.:I, TA/KL.IZOL.:60 /B; W(%):5; IP00; RODZAJ PRZYŁ. : ŚRUB., INSTAL.: ŚRUB., EN 61558-2-6, Zasilacze 4AV dostarczają nieregulowane napięcie stałe 24 V DC w oparciu o jednofazowe lub trójfazowe transformatory bezpieczeństwa z podłączonymi za nimi prostownikami i filtrami kondensatorów zgodnie z normą EN61131-2.

Dane techniczne

Głębokość
140 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
15 A
Moc wyjściowa
360 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
150 mm
Szerokość wbudowania
150 mm
Wysokość
200 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 400 V
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Odporność na zwarcie
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar