GREEN'UP ONE 11KW IP54 IK10 Stacja ładowaniaLEGRAND

files/fotob/1852353.jpg.
GREEN'UP ONE 11KW IP54 IK10 Stacja ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVCS
Nr Katalogowy: 
057015
Kod EAN: 
3414972517997
Symbol Sonepar: 
P10167196
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
135 mm
Liczba punktów ładowania
1
Maks. moc na punkt ładowania
11 kW
Moc znamionowa
11 kW
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 10 mm²
Szerokość
208 mm
Wysokość
513 mm
Długość kabla ładowania
5 m
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Odporność udarowa
IK10
Z przyłączem
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Częstotliwość
50 Hz
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar