PRO 1500 230V Zasilacz awar.BACK-UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944193.jpg.
PRO 1500 230V Zasilacz awar.BACK-UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BACK-UPS PRO
Nr Katalogowy: 
BR1500GI
Kod EAN: 
0731304268741
Symbol Sonepar: 
P00994743
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt należy do rodziny Back-UPS Pro. Ten zasilacz bezprzerwowy UPS z podtrzymaniem bateryjnym o mocy 1500VA posiada łącznie 12 gniazd. Posiada wbudowany AVR oraz interfejs LCD z alarmami dźwiękowymi. Jego wymiary to 30,1 x 11,2 x 38 cm i 12,7 kg. Rodzina Back-UPS Pro oferuje gwarantowaną ochronę zasilania dla wysokowydajnych systemów komputerowych, routerów, zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, konsol do gier oraz innej elektroniki domowej i biznesowej.

Dane techniczne

Ciężar
13 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 50 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 50 Hz
Głębokość
382 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
10
Moc wyjściowa
1500 VA
Szerokość
112 mm
Wyjściowa moc czynna
865 W
Wyjściowa moc pozorna
1500 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
301 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Interfejs PC
Tak
Rodzaj interfejsu
USB
SNMP
Nie
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Tak
Złącze wejściowe
C14

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

APCRBC124 Akumulator APC

Opis produktu

Jest to wymienna kaseta akumulatorowa firmy APC zaprojektowana z myślą o pełnej kompatybilności z zasilaczami UPS firmy APC. Wymienna bateria APCRBC124 9Ah 24Vdc została przetestowana i zatwierdzona pod kątem przywracania wydajności UPS do oryginalnych specyfikacji. RBC to akumulator VRLA z 2-letnią...

Dane techniczne

Ciężar
56 kg
Długość
225 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
48 V
Pojemność
9000 mAh
Szerokość
184 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
96 mm
Pojemność C20
9 Ah
Liczba cykli przy 100% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 50% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 60% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 80% rozładowaniu
0
Pojemność C15
9 Ah
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z EN
0 A
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z SAE
0 A
Trwałość eksploatacyjna dla 20°C
0 rok
Współczynnik Peukert'a
0
Model
Inne
Zastosowanie
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Do telekomunikacji
Nie
Do UPS
Tak
Do ładowarek akumulatorowych (prostowników)
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
Inne
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Nie
Rodzaj
Inne
Suche
Tak
Trwałość eksploatacyjna wg EUROBAT
Nie
Uniwersalny
Nie
Zaciski przyłączeniowe z przodu
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Złącze
Inne
Porównaj
APCRBC124
APCRBC124 Akumulator APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar