TR-24 24V 0,5A Transformator sieciowyF&F

files/fotob/2284431.jpg.
TR-24 24V 0,5A Transformator sieciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TR
Nr Katalogowy: 
TR-24
Kod EAN: 
5908312596172
Symbol Sonepar: 
P00338057
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Typ transformator sieciowy Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,5 A Napięcie wyjściowe OUT 24 V DC Moc wyjściowa 12 VA Sprawność 85% Masa 433 g Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 3 moduły (52,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Moc
12 W
Napięcie pierwotne 1
230 - 230 V
Napięcie wtórne 1
24 - 24 V
Szerokość
52.5 mm
Wysokość
90 mm
Znamionowa moc pozorna
12 VA
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Wykonany jako autotransformator
Nie
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
Nie
Rdzeń toroidalny
Nie
Do montażu PCB
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Wykonany jako transformator separacyjny
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar