Easy UPS BV1000I-GR Zasilacz UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944189.jpg.
Easy UPS BV1000I-GR Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY UPS 1 PH BVS SERIES
Nr Katalogowy: 
BVS1000I-GR
Kod EAN: 
0731304338406
Symbol Sonepar: 
P01720397
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten zasilacz UPS Schneider Electric Easy zapewnia ochronę zasilania w przypadku niestabilnych warunków zasilania w domach i małych biurach, zapewniając stałą i niezawodną łączność w najbardziej krytycznych momentach. Zasilacz UPS o mocy 1000 VA do montażu na podłodze/ścianie posiada łącznie 4 gniazda, z których wszystkie zapewniają podtrzymanie akumulatorowe i ochronę przeciwprzepięciową. Charakteryzuje się wytrzymałością udarową wynoszącą 156 dżuli. Posiada funkcję automatycznej regulacji napięcia, która koryguje spadki i przepięcia napięcia do odpowiedniego poziomu. Jego wymiary to 9,25 x 16,05 x 30,5 cm i 5,7 kg. Easy UPS zapewnia proste rozwiązanie do ochrony zasilania w przypadku niestabilnych warunków zasilania w domach i małych biurach, zapewniając stałą i niezawodną łączność w najbardziej krytycznych momentach. Ten UPS posiada certyfikat produktu CE. Ten UPS posiada 2-letnią gwarancję i certyfikat produktu CE

Dane techniczne

Ciężar
5.7 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 min
Częstotliwość wejściowa
45 - 65 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
305 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
2
Liczba faz napięcia wyjściowego
2
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
4
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
1
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0 %
Pobór mocy
14.6 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
160.5 mm
Wyjściowa moc czynna
600 W
Wyjściowa moc pozorna
1000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
92.5 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
1
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Inetrfejs USB
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Złącze wejściowe
Wtyczka CEE 7/4 (typ F)
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Modułowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar