TPCDIO17 5A 250VAC/30VDC Moduł wyjściowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280186.jpg.
TPCDIO17 5A 250VAC/30VDC Moduł wyjściowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRANSFERPACT
Nr Katalogowy: 
TPCDIO17
Kod EAN: 
3606481066077
Symbol Sonepar: 
P10063065
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TPCDIO17 jest to dodatkowy moduł wyjściowy. Moduł ten jest wykorzystywany do uruchomiania agregatu lub sygnału alarmowego. Znamionowy prąd pracy modułu (Ie) to 5A 250VAC/30VDC. W przypadku utraty źródła zasilania, styk bezprądowy uruchamia agregat. Agregat można uruchomić na czas powrotu zasilania. Wyjście alarmowe podaje informacje między innymi o alarmie krytycznym w tym rotacji faz, awarii transferu, czy wystąpieniu błędu wewnętrznego. Kondensator pozwala na ustawienie opóźnienie czasowego uruchomienia agregatu, bez względu na to czy napięcie zewnętrzne to 24V

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
2
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie kablowe, bez kabla

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

TRANSFERPACT Remote 200A 400V 3P 250A Automatyczny przełącznik zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TR25D3R2004TPE

TRANSFERPACT Remote 200A 400V 3P 250A Automatyczny...

TRANSFERPACT Remote 200A 400V 3P 250A Automatyczny przełącznik zasilania
TR63D3R4004TPE 400A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TR63D3R4004TPE

TR63D3R4004TPE 400A 400V 3P 630A Automatyczny...

TR63D3R4004TPE 400A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
TPSOTH69 Części zamienne do ram 250A i 630A 1 szt. Uchwyt operacyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TPSOTH69

TPSOTH69 Części zamienne do ram 250A i 630A...

TPSOTH69 Części zamienne do ram 250A i 630A 1 szt. Uchwyt operacyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar