219/20 BP V4A (1,5m/20mm) UZIOM SZPILKOWYOBO-BETTERMANN

files/fotob/939632.jpg.
219/20 BP V4A (1,5m/20mm) UZIOM SZPILKOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5000866
Kod EAN: 
4012195371830
Symbol Sonepar: 
P00647609
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• System BP • Bardzo dobre właściwości kontaktowe dzięki wkładce z miękkiego metalu w otworze • z kołkiem i otworem do montażu obok siebie • odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305) • Prąd zwarciowy Ik (50 Hz), czas 1 s, temp. maks. 300°C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Średnica
20 mm
Rodzaj profilu
Okrągły D=20 mm
Profil krzyżowy
Nie
Materiał
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj połączenia
Z czopem i otworem

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1819 20BP Głowica uziomu

Opis produktu

• Przeznaczony dla systemu ST i BP

Dane techniczne

Średnica uziomu
20 - 20 mm
Materiał
Żeliwo ciągliwe
Model
Grot do wbijania uziomów
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Odlew stalowy
Średnica uziomu
20 mm
Porównaj
3041212
1819 20BP Głowica uziomu
Szybki podgląd: Opis i parametry
2760 20 V4A Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • dedykowany do podłączenia przewodów okrągłych Rd 8-10 lub płaskowników do FL 40 • z przekładką • mocowany za pomocą 2 śrub sześciokątnych M10 x 30 i 2 nakrętek sześciokątnych M10

Dane techniczne

Zakres zacisku dla przewodu okrągłego
8 - 10 mm
Zakres średnicy przyłącza uziemienia
20 - 20 mm
Materiał
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Rodzaj budowy
Zacisk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Średnica połączenia uziemienia
20 mm
Porównaj
5001633
2760 20 V4A Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1820 20 GŁOWICA UDAROWA

Opis produktu

• Przeznaczona do systemu ST, BP i OMEX • Do wbijania uziomów prętowych młotkiem ręcznym • Hartowana • DIN 48852 kształt SP

Dane techniczne

Średnica uziomu
20 - 20 mm
Materiał
Stal
Model
Głowica do wbijania uziomów
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Średnica uziomu
20 mm
Porównaj
3042200
1820 20 GŁOWICA UDAROWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar