SAIL-M8GM8G-3-1.0U Przewód czujnikowyWEIDMUELLER

files/fotob/1058818.jpg.
SAIL-M8GM8G-3-1.0U Przewód czujnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1824570100
Symbol Sonepar: 
P10233756
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zmontowany przewód czujnik-siłownik do podłączenia czujników lub elementów wykonawczych oraz do transmisji danych. Złącza wtykowe są formowane i testowane

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
0 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M8
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M8
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Au
Usieciowany radiacyjnie
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SCREWTY-M12-DM Klucz do skręcania do przewodów

Opis produktu

Narzędzie złącza śrubowego jest idealnie przystosowane do przykręcania wszystkich typowych przewodów czujników i siłowników. Ułatwia to dostęp do trudnodostępnych, okrągłych złącz wtyczek. Złącza wtyczek mogą być łatwo luzowane i dokręcane po prostu przez obracanie

Dane techniczne

Liczba bitów
0
Liczba frezów krawędziowych
0
Liczba grzechotek
0
Liczba kluczy imbusowych
0
Liczba kluczy płaskich
0
Liczba kluczy nastawnych
0
Liczba kluczy oczkowych
0
Klucz widełkowy
0
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Liczba młotków
0
Liczba narzędzi do przewodów koncentrycznych
0
Liczba narzędzi do światłowodów
0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych
0
Liczba nasadek
0
Liczba nasadek z gniazdem
0
Liczba otwornic
0
Liczba pilników
0
Liczba pił
0
Liczba pokręteł przetyczkowych
0
Liczba przecinaków i punktaków
0
Liczba szczypiec
0
Liczba testerów elektrycznych
0
Liczba ucinaków do kabli
0
Liczba urządzeń pomiarowych
0
Liczba wierteł do drewna
0
Liczba wierteł prowadzących
0
Liczba wierteł spiralnych HSS
0
Liczba wierteł stopniowych
0
Liczba wierteł widiowych (do kamieni/betonu)
0
Liczba wkrętaków Torx
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
0
Liczba wkrętaków płaskich
0
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Porównaj
1900001000
SCREWTY-M12-DM Klucz do skręcania do przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
STRIPPER 6-16 RED-LINE Ściągacz izolacji

Opis produktu

Narzędzie usuwania izolacji z samoczynną regulacją do precyzyjnego i szybkiego usuwania izolacji przewodników

Dane techniczne

Ciężar
20 g
Długość
166 mm
Zakres odizolowania - przekrój
6 - 16 mm2
Zakres przekrojów wg AWG
6 - 10
Z izolacją
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Regulowana długość odizolowania
Tak
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Cięcie po obwodzie
Tak
Z przecinakiem drutu
Tak
Porównaj
9203110000
STRIPPER 6-16 RED-LINE Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
AM 12 GRAU Nóż do cięcia i ściąg.izol.

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 122 mm²
Zakres odizolowania - średnica
0.5 - 12.5 mm
Zakres przekrojów wg AWG
20 - 11
Średnica
1 - 12.5 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie wzdłużne
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Porównaj
9030060000
AM 12 GRAU Nóż do cięcia i ściąg.izol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KT-8 (do 8mm) Nożyce do cięcia kabli

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
185 mm
Długość tulejki
165 mm
Maksymalna średnica kabla
8 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Wymienne noże tnące
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Pozytywne testy VDE
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Porównaj
9002650000
KT-8 (do 8mm) Nożyce do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM-I 18 NEUTRAL WS biały Oznacznik

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
18 mm
Szerokość
4 mm
Średnica kabla
1.5 - 22 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1718431044
TM-I 18 NEUTRAL WS biały Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM-I 18 NEUTRAL GE żółty Oznacznik

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
18 mm
Szerokość
4 mm
Średnica kabla
1.5 - 22 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1718431687
TM-I 18 NEUTRAL GE żółty Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar