CRIMPSET PZ/CTI Skrzynka asortymentowaWEIDMUELLER

files/fotob/497128.jpg.
CRIMPSET PZ/CTI Skrzynka asortymentowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
9202610000
Kod EAN: 
4032248502776
Symbol Sonepar: 
P01352089
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka wyposażenia z narzędziem zaciskowym, narzędziem do usuwania izolacji oraz tulejkami zaciskowymi do cięcia, usuwania izolacji oraz zaciskania. Optymalnie dobrane wyposażenie minimalizuje czas potrzebny na wyszukanie i przygotowanie elementów

Produkty powiązane i akcesoria

CTI 6 Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
250 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.5 - 6 mm2
Zakres AWG
0.5 - 6
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Zastosowanie
Inne
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
9006120000
CTI 6 Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
EINSATZ BA8-PSC 80 Wkładka

Opis produktu

Skrzynka do sortowania
Porównaj
9202310000
EINSATZ BA8-PSC 80 Wkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,5/14D W Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm2
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Materiał izolacyjny
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
20
Porównaj
9019010000
H0,5/14D W Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H1,0/14D R Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm2
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Materiał izolacyjny
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
Inne
Porównaj
9019080000
H1,0/14D R Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H2,5/14D BL Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm2
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Materiał izolacyjny
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
14
Porównaj
9019160000
H2,5/14D BL Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H4,0/17D GR Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
10 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
4 mm2
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Materiał izolacyjny
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
12
Porównaj
9019190000
H4,0/17D GR Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H6,0/20D GE Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
12 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
6 mm2
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Materiał izolacyjny
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
W taśmie
Nie
Rozmiar AWG
10
Porównaj
9019220000
H6,0/20D GE Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIB 1,5B25 VF Końcówka izolowana

Opis produktu

Złącza do niezawodnego łączenia kabli

Dane techniczne

Przekrój nominalny
1.5 - 1.5 mm2
Izolacja
Inne
Materiał
Miedź
Model
Wykonanie standardowe
Kolor izolacji
Czerwony
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Rodzaj połączenia
Łącznik zaciskany
Porównaj
9200490000
LIB 1,5B25 VF Końcówka izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIB 2,5B25 VF Końcówka kablowa

Opis produktu

Złącza do niezawodnego łączenia kabli
Porównaj
9200500000
LIB 2,5B25 VF Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIF 1,5F638 R Końcówka kablowa izolowana

Opis produktu

Izolowane, płaskie gniazdo ze stożkową tuleją przewodu
Porównaj
9200540000
LIF 1,5F638 R Końcówka kablowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIF 2,5F638 R Końcówka kablowa izolowana

Opis produktu

Izolowane, płaskie gniazdo ze stożkową tuleją przewodu
Porównaj
9200560000
LIF 2,5F638 R Końcówka kablowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIF 6F638 R Końcówka kablowa izolowana

Opis produktu

Izolowane, płaskie gniazdo ze stożkową tuleją przewodu
Porównaj
9200570000
LIF 6F638 R Końcówka kablowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIP 6R14 V Końcówka wtykowa izolowana

Opis produktu

Trzpienie zaciskowe o standardowych przekrojach
Porównaj
9200480000
LIP 6R14 V Końcówka wtykowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIR 1,5M4 V Końcówka oczkowa izolowana

Opis produktu

Izolowane, miedziane okrągłe zaciski kablowe ze stożkową tuleją przewodu

Dane techniczne

Przekrój nominalny
1.5 - 1.5 mm2
Izolacja
Inne
Materiał
Miedź
Model
Wykonanie standardowe
Kolor izolacji
Czerwony
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Rodzaj połączenia
Łącznik końcowy
Porównaj
9200090000
LIR 1,5M4 V Końcówka oczkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIR 1,5M5 V Końcówka oczkowa izolowana

Opis produktu

Izolowane, miedziane okrągłe zaciski kablowe ze stożkową tuleją przewodu

Dane techniczne

Przekrój nominalny
1.5 - 1.5 mm2
Izolacja
Inne
Materiał
Miedź
Model
Wykonanie standardowe
Kolor izolacji
Czerwony
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Rodzaj połączenia
Łącznik końcowy
Porównaj
9200100000
LIR 1,5M5 V Końcówka oczkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIR 2,5M5 V Końcówka oczkowa izolowana

Opis produktu

Izolowane, miedziane okrągłe zaciski kablowe ze stożkową tuleją przewodu

Dane techniczne

Przekrój nominalny
2.5 - 2.5 mm2
Izolacja
Inne
Materiał
Miedź
Model
Wykonanie standardowe
Kolor izolacji
Niebieski
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Rodzaj połączenia
Łącznik końcowy
Porównaj
9200180000
LIR 2,5M5 V Końcówka oczkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIR 6M6 V Końcówka oczkowa izolowana

Opis produktu

Izolowane, miedziane okrągłe zaciski kablowe ze stożkową tuleją przewodu

Dane techniczne

Przekrój nominalny
6 - 6 mm2
Izolacja
Inne
Materiał
Miedź
Model
Wykonanie standardowe
Kolor izolacji
Żółty
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Rodzaj połączenia
Łącznik końcowy
Porównaj
9200250000
LIR 6M6 V Końcówka oczkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ 6 ROTO L Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.14 - 6 mm2
Zakres AWG
0.14 - 6
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1444050000
PZ 6 ROTO L Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ 6 ROTO Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
200 mm
Długość tulejki
200 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.14 - 6 mm2
Zakres AWG
0.14 - 6
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Materiał
Inne
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
9014350000
PZ 6 ROTO Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
STRIPAX (0,08-10) Przyrząd do zdejm.izolacji

Opis produktu

Narzędzie usuwania izolacji z samoczynną regulacją do precyzyjnego i szybkiego usuwania izolacji przewodników

Dane techniczne

Ciężar
174.63 g
Długość
190 mm
Przekrój
0.08 - 10 mm2
Zakres odizolowania - przekrój
0.08 - 10 mm2
Zakres odizolowania - średnica
0.32 - 3.5 mm
Zakres przekrojów wg AWG
8 - 28
Z izolacją
Tak
Cięcie po obwodzie
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Pozytywne testy VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Z przecinakiem drutu
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Cięcie spiralne
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Porównaj
9005000000
STRIPAX (0,08-10) Przyrząd do zdejm.izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar