Blok terminala przeznaczony do zasilania gwarantuje bezpieczne i skuteczne zasilanie elektryczne odbiorników. Pokrywa zabezpiecza blok terminalu przed wpływami czynników zewnętrznych
Dane techniczne
Głębokość
67 mm
Głębokość wbudowania
104 mm
Głębokość wewnętrzna
53.9 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
192 mm
Szerokość wbudowania
185 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Wysokość
181 mm
Wysokość wbudowania
67 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Śrubokręt elektryczny to ergonomiczne narzędzie do ręcznych prac. Zapewnia on komfortową pracę we wszystkich pozycjach instalacyjnych. Urządzenie posiada także automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wyróżnia się wysoką powtarzalnością