HDC MHD 12 FP Złącze żeńskieWEIDMUELLER

files/fotob/1061374.jpg.
HDC MHD 12 FP Złącze żeńskie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODUPLUG
Nr Katalogowy: 
2748470000
Kod EAN: 
4050118890921
Symbol Sonepar: 
P10152131
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł przekazu danych

Dane techniczne

Długość
14.6 mm
Głębokość
34 mm
Liczba biegunów
12
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
34.1 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Wysokość
36.3 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtykowe samozaciskowe
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pokrycia styków
Srebro
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo termoplastyczne

Produkty powiązane i akcesoria

HDC MF 10B CA Ramka

Opis produktu

Wciskana rama wykonana z odlewu cynkowego zabezpiecza moduły

Dane techniczne

Długość
34.4 mm
Szerokość
64 mm
Możliwa liczba modułów
3
Z przewodem ochronnym
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
1428980000
HDC MF 10B CA Ramka
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC MF 10B AC Ramka

Opis produktu

Wciskana rama wykonana z odlewu cynkowego zabezpiecza moduły

Dane techniczne

Długość
34.4 mm
Szerokość
64 mm
Możliwa liczba modułów
3
Z przewodem ochronnym
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
1428960000
HDC MF 10B AC Ramka
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC MF 16B AD Rama

Opis produktu

Wciskana rama wykonana z odlewu cynkowego zabezpiecza moduły

Dane techniczne

Długość
37.35 mm
Szerokość
84.5 mm
Możliwa liczba modułów
4
Z przewodem ochronnym
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
1429010000
HDC MF 16B AD Rama
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC MF 16B DA Rama

Opis produktu

Wciskana rama wykonana z odlewu cynkowego zabezpiecza moduły

Dane techniczne

Długość
37.35 mm
Szerokość
84.5 mm
Możliwa liczba modułów
4
Z przewodem ochronnym
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
1429030000
HDC MF 16B DA Rama
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC MF 24B AF Ramka

Opis produktu

Wciskana rama wykonana z odlewu cynkowego zabezpiecza moduły

Dane techniczne

Długość
37.35 mm
Szerokość
111 mm
Możliwa liczba modułów
6
Z przewodem ochronnym
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
1429050000
HDC MF 24B AF Ramka
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC MF 24B FA Ramka

Opis produktu

Wciskana rama wykonana z odlewu cynkowego zabezpiecza moduły

Dane techniczne

Długość
37.35 mm
Szerokość
111 mm
Możliwa liczba modułów
6
Z przewodem ochronnym
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
1429070000
HDC MF 24B FA Ramka
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC MF 6B AB Rama

Opis produktu

Wciskana rama wykonana z odlewu cynkowego zabezpiecza moduły

Dane techniczne

Długość
37.35 mm
Szerokość
51 mm
Możliwa liczba modułów
2
Z przewodem ochronnym
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
1428920000
HDC MF 6B AB Rama
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC MF 6B BA Rama

Opis produktu

Wciskana rama wykonana z odlewu cynkowego zabezpiecza moduły

Dane techniczne

Długość
37.35 mm
Szerokość
51 mm
Możliwa liczba modułów
2
Z przewodem ochronnym
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
1428940000
HDC MF 6B BA Rama
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar