IE-OM-V01M-K11-1S Gniazdo antenoweWEIDMUELLER

files/fotob/486110.jpg.
IE-OM-V01M-K11-1S Gniazdo antenowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
1966300000
Kod EAN: 
4032248658497
Symbol Sonepar: 
P01418726
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka przyłączeniowa komunikacyjna do miedzianych połączeń danych

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
75 mm
Stojąca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Dach skośny
Nie
Montaż słupowy
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

IE-PS-V01M-RJ45-FH Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1963120000
IE-PS-V01M-RJ45-FH Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-FJ-A Wtyk RJ45

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-A Wtyk RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-FJ-P Wtyk

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1963830000
IE-BI-RJ45-FJ-P Wtyk
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BI-RJ45-FJ-B Wkład RJ45

Opis produktu

Złącze RJ45 do indywidualnego konfekcjonowania
Porównaj
1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-B Wkład RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar