LIS 2,5M5 V Końcówka widełkowa izolowanaWEIDMUELLER

files/fotob/489950.jpg.
LIS 2,5M5 V Końcówka widełkowa izolowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KOŃCÓWKA KABLOWA
Nr Katalogowy: 
9200380000
Kod EAN: 
4032248410224
Symbol Sonepar: 
P01074982
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza przewodów z widlastą tuleją miedzianą oraz stożkowym wkładem

Produkty z serii

VRSHV/0,5-1,0 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
Porównaj
WEIDMUELLER
1491980000

VRSHV/0,5-1,0 Łącznik zaprasowywany do przewodów...

VRSHV/0,5-1,0 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
VRSHVI/1,5-2,5 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
Porównaj
WEIDMUELLER
1491990000

VRSHVI/1,5-2,5 Łącznik zaprasowywany do przewodów...

VRSHVI/1,5-2,5 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
VRSHVI/4,0-6,0 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
Porównaj
WEIDMUELLER
1492010000

VRSHVI/4,0-6,0 Łącznik zaprasowywany do przewodów...

VRSHVI/4,0-6,0 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
VRSTI/0,5-1,0 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
Porównaj
WEIDMUELLER
1492040000

VRSTI/0,5-1,0 Łącznik zaprasowywany do przewodów...

VRSTI/0,5-1,0 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
VRSTI/1,5-2,5 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych
Porównaj
WEIDMUELLER
1492050000

VRSTI/1,5-2,5 Łącznik zaprasowywany do przewodów...

VRSTI/1,5-2,5 Łącznik zaprasowywany do przewodów miedzianych

Produkty powiązane i akcesoria

HTI 15 Praska ręczna

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.5 - 2.5 mm2
Zakres AWG
0.5 - 2.5
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Porównaj
9014400000
HTI 15 Praska ręczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CTI 6 Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
250 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.5 - 6 mm2
Zakres AWG
0.5 - 6
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Zastosowanie
Inne
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
9006120000
CTI 6 Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
CTI 6 G Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
250 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.5 - 6 mm2
Zakres AWG
0.5 - 6
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Zastosowanie
Inne
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
9202850000
CTI 6 G Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar