TSK 35X15 2M PVC/GR 2m Listwa montażowaWEIDMUELLER

files/fotob/485873.jpg.
TSK 35X15 2M PVC/GR 2m Listwa montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
0514300000
Kod EAN: 
4008190052263
Symbol Sonepar: 
P00645617
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
3 mm
Odległość między osiami otworów
0 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak

Produkty powiązane i akcesoria

ZEW 35/2 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
40 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
55 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
40 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
8630740000
ZEW 35/2 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZEW 35 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
40 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
55 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
40 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
9540000000
ZEW 35 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSH5 Wspornik szyny

Opis produktu

Wsparcie szyby do mocowania szyn prądowych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Porównaj
1080100000
WSH5 Wspornik szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSH1 Wspornik szyny

Opis produktu

Wsparcie szyby do mocowania szyn prądowych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Porównaj
1068700000
WSH1 Wspornik szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSH 6 Wspornik szyny

Opis produktu

Wsparcie szyby do mocowania szyn prądowych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Porównaj
1080200000
WSH 6 Wspornik szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSH 3/H/N Wspornik szyny

Opis produktu

Wsparcie szyby do mocowania szyn prądowych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Porównaj
1715970000
WSH 3/H/N Wspornik szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WEW 35/2 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
46.5 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
56 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1061200000
WEW 35/2 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
WEW 35/1 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
62.5 mm
Szerokość
12 mm
Szerokość / rozmiar rastra
12 mm
Wysokość
56 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
62.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1059000000
WEW 35/1 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSTW D 4,3 Podpora listwy montażowej

Opis produktu

Stopa montażowa jest przykręcana do ściany, na przykład w celu umożliwienia montażu szyn terminalu

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Szerokość
18 mm
Wysokość
97 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Wykończenie powierzchni
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
1610110000
TSTW D 4,3 Podpora listwy montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSTW 6/M6 Podpora listwy montażowej

Opis produktu

Stopa montażowa jest przykręcana do ściany, na przykład w celu umożliwienia montażu szyn terminalu

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Szerokość
18 mm
Wysokość
72 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Wykończenie powierzchni
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
0164000000
TSTW 6/M6 Podpora listwy montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSTW 5/M5 ZN Podpora listwy montażowej

Opis produktu

Stopa montażowa jest przykręcana do ściany, na przykład w celu umożliwienia montażu szyn terminalu

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Szerokość
18 mm
Wysokość
72 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Wykończenie powierzchni
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
1779100000
TSTW 5/M5 ZN Podpora listwy montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSTW 5/M5 Podpora listwy montażowej

Opis produktu

Stopa montażowa jest przykręcana do ściany, na przykład w celu umożliwienia montażu szyn terminalu

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Szerokość
18 mm
Wysokość
72 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Wykończenie powierzchni
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
0178100000
TSTW 5/M5 Podpora listwy montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
TST 2/M6 Podpora listwy montażowej

Opis produktu

Stopa montażowa jest przykręcana do ściany, na przykład w celu umożliwienia montażu szyn terminalu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
18 mm
Wysokość
84 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Wykończenie powierzchni
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
0101700000
TST 2/M6 Podpora listwy montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
TST 2/M5 Podpora listwy montażowej

Opis produktu

Stopa montażowa jest przykręcana do ściany, na przykład w celu umożliwienia montażu szyn terminalu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
18 mm
Wysokość
84 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Wykończenie powierzchni
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
1286600000
TST 2/M5 Podpora listwy montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
SH2 Wspornik szyny nośnej

Opis produktu

Wsparcie szyby do mocowania szyn prądowych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Wysokość
40 mm
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
0494920000
SH2 Wspornik szyny nośnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
FKSCM5x8 D9/SW2,5 Śruba montażowa

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową
Porównaj
0295900000
FKSCM5x8 D9/SW2,5 Śruba montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FKSC M6X8 D9/SW3 Śruba montażowa

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową
Porównaj
0642600000
FKSC M6X8 D9/SW3 Śruba montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FKSC M6X12 D9/SW3 Śruba mocująca

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową
Porównaj
0353500000
FKSC M6X12 D9/SW3 Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
FKSC M4X6 D8/SW2 Śruba montażowa

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową
Porównaj
1567480000
FKSC M4X6 D8/SW2 Śruba montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
EW 35/SCHA/M3 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
46 mm
Głębokość
32.5 mm
Szerokość
16.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
16.5 mm
Wysokość
46 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
32.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0258660000
EW 35/SCHA/M3 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar