265m3/h 115V Zewnętrzne IP55 Wentylator filtrującyHOFFMAN

files/fotob/1806204.png.
 265m3/h 115V Zewnętrzne IP55 Wentylator filtrujący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THERMAL MANAGEMENT
Nr Katalogowy: 
EFP300-115R5
Kod EAN: 
8713574132832
Symbol Sonepar: 
P10179789
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wentylat. Filtrujący 265m3/h

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
40 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
103.5 - 126.5 V
Numer RAL
7.04
Szerokość
252 mm
Wolny przepływ powietrza
265 m³/h
Wysokość
252 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wentylator dachowy
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Tak
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Z filtrem
Tak
Montaż wnękowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EFAP250-300R5 IP55 Filtr wylotowy zewnętrzny

Opis produktu

Filtr wylotowy zewnętrzny

Dane techniczne

Szerokość
223 mm
Wysokość
223 mm
Wydajność zgodnie z normą EN 779
91 %
Materiał
Inne
Klasa filtra
G4
Rama filtra
Tworzywo sztuczne
Porównaj
EFAP250-300R5
EFAP250-300R5 IP55 Filtr wylotowy zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
EFMP250-300 IP55 Mata filtrująca zewnętrzna

Opis produktu

Mata filtrująca zewnętrzna

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Szerokość
212 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
°C [NA]
Wysokość
200 mm
Wydajność zgodnie z normą EN 779
91 %
Powierzchnia efektywna filtra
0.042 m2
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Płyta ochronna
Nie
Klasa filtra
G4
Z obramowaniem
Nie
Porównaj
EFMP250-300
EFMP250-300 IP55 Mata filtrująca zewnętrzna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ETR201 0-60st.C Termostat NO+NC chłodzenie

Opis produktu

Termostat NO+NC chłodzenie

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
15 A
Zakres regulacji temperatury
60 °C
Zakres regulacji temperatury
60 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny
Sposób montażu
Montaż zaciskowy
Model
Termostat
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Z higrostatem
Nie
Porównaj
ETR201
ETR201 0-60st.C Termostat NO+NC chłodzenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar