ALTIS 400m3 Wentylator dachowyLEGRAND

files/fotob/667662.jpg.
ALTIS 400m3 Wentylator dachowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIS
Nr Katalogowy: 
034807
Kod EAN: 
3245060348076
Symbol Sonepar: 
P00232284
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Ogrzewanie i wentylacja w rozdzielnicach i szafach Parametry produktu: Wentylator dachowy- Obudowa plastikowa, kolor: RAL 7035 - Zapewnia bardzo wysoki poziom przepływności - Montaż przy użyciu śrub na dachu szafy. Śruby w komplecie - Wymiary: 400 x 350 x 100 mm - Dostaczany bez kratek wentylacyjncyh (zamawiane oddzielnie w zależności od wymagań) - Stopień ochrony: IP23 - IK08 - Wydajność bez kratek: 600 m3/h - Z jedną kratką nr ref. 0348 35: 350 m3/h - Z 2 kratkami nr ref. 0348 35: 400 m3/h - Z 1 kratką nr ref. 0348 36: 400 m3/h - Z 2 kratkami nr ref. 0348 36: 450 m3/h

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
70 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 240 V
Numer RAL
7035
Szerokość
400 mm
Wolny przepływ powietrza
600 m³/h
Wysokość
350 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP23
Z filtrem
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wentylator dachowy
Tak
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar