ALTIS 40m3/h WentylatorLEGRAND

files/fotob/667664.jpg.
ALTIS 40m3/h Wentylator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIS
Nr Katalogowy: 
034850
Kod EAN: 
3245060348502
Symbol Sonepar: 
P00343417
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Ogrzewanie i wentylacja w rozdzielnicach i szafach Parametry produktu: Wentylator z plastikowymi kratkami- Stopień ochrony: IP54 - IK08 - Redukuje zewnętrzny wymiar (7 do 10 mm) - Wentylator montowany na zewnątrz szafy - Montowanie przy użyciu śrub na panelu o szerokości 1 do 4 mm - Drugie ujście może być zainstalowane w celu podniesienia przepływności powietrza oraz w celu zoptymalizowania wentylacji w szafie - 230 V - 50/60 Hz 40/160 m3/ h:- Przepływności: 40 m3/h z zainstalowanymi kratkami oraz filtrem elektrostatyczny 160 m3/h bez kratek i filtru - Dostarczane z 2 kratkami wentylacyjnymi 150x150 mm oraz filtrami elektrostatycznymi oraz osłoną przed włożeniem palców - Kolor: RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
20 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 240 V
Numer RAL
7035
Szerokość
150 mm
Wolny przepływ powietrza
160 m³/h
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Wentylator dachowy
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Z filtrem
Tak
Montaż wnękowy
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar