Wentylator filtrujący do montażu w otworach obudów M40, do odprowadzania ciepła z przemysłowych obudów pustych i małych rozdzielnic, klasa jakości wkładu filtrującego G4 zgodnie z DIN EN 779, do grubości ścian od 1,25 do 4,5mm. , 24 V DC, klasa mocy 1, szary Pomiary: 61 x 70 x 47mm