NSYECVT2V440 Płyta osłonowa z wentylatoramiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943197.jpg.
NSYECVT2V440 Płyta osłonowa z wentylatorami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL SF
Nr Katalogowy: 
NSYECVT2V440
Kod EAN: 
3606480146305
Symbol Sonepar: 
P01647266
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is a blanking plate with fans to be fixed on the the internal surface of the base or roof or on a 6U knock-out panel of the reduced rear door. Equipped with 2 fans, free flow of 170 m3/h each, 220 V-50/60 Hz, installed wired with terminal board. A 3-m power cord is supplied

Dane techniczne

Liczba wentylatorów
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
420 mm
Wolny przepływ powietrza
170 m³/h
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wentylator dachowy
Tak
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Z filtrem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1U 7XGN SPD 16A FILTR Listwa

Opis produktu

7 sockets outlets with overvoltage protection 16A and frequency filters equippped with power cords type H05 VVF, equipped with a mould right angle plug with earthing contact system. Vertical sockets strip with side-earthed outlets, with child protection. Material composed by fibreglass polyamide plastic...

Dane techniczne

Długość
440 mm
Długość kabla
3 m
Głębokość
76 mm
Liczba gniazd C13
0
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
7
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
483 mm
Wysokość
76 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Rozmiar montażowy
482.6 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy/pionowy
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
19 cali (482,6 mm)
Pomiar temperatury
Nie
Amperomierz
Nie
Przełączalne
Tak
Z bezpiecznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Tak
Z materiałem montażowym
Nie
Sposób odczytu
Inne
SNMP
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
Nie dotyczy
Z wyświetlaczem
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
NSYAPU19S7FA
1U 7XGN SPD 16A FILTR Listwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar