NWS-EB/LUE/M Wentylator do szafyEATON

files/fotob/33201.jpg.
NWS-EB/LUE/M Wentylator do szafy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
285047
Kod EAN: 
4015082850470
Symbol Sonepar: 
P00577517
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wentylator montażowy: służy do aktywnej wentylacji szafy, kratka ochronna do wentylatorów wbudowanych zgodnie z EN 294, temperatura pracy: od -10 do +70°C, materiał: obudowa powietrzna z metalu, kratka ochronna i wirnik z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym

Dane techniczne

Głębokość
38 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
22 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Numer RAL
9005
Szerokość
120 mm
Wolny przepływ powietrza
165 m3/h
Wysokość
120 mm
Kolor
Czarny
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
Inne
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wentylator dachowy
Tak
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Z filtrem
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar