TOZ-PE12 Oplot poliestrowyTRYTYT

files/fotob/1191238.png.
TOZ-PE12 Oplot poliestrowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TOZ-PE12
Kod EAN: 
5901924534570
Symbol Sonepar: 
P01691625
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oploty TOZ wykonane z poliestru, dzięki zastosowaniu tego typu tworzyw sztucznych oferują wysoką elastyczność, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej ochrony przed ścieraniem. Umożliwiają szybkie i łatwe wiązkowanie przewodów. Specjalny splot umożliwia objęcie oplotem wiązek o 2 krotnie większej średnicy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UC-2 (9,5mm) (100szt) Uchwyt mocujący

Opis produktu

Uchwyty mocujące UC umożliwiają umocowanie kabli i rurek do podłoża za pomocą wkrętu. Wewnętrzne krawędzie zostały zaokrąglone celem zapewnienia ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem mocowanego elementu. Kolor naturalny

Dane techniczne

Długość
24 mm
Z kotwą/kołkiem
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
UC-2
UC-2 (9,5mm) (100szt) Uchwyt mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
GST-15 15mm (10mb) Wąż spiralny

Opis produktu

Wąż spiralny GST do oplotu wiązek przewodów. Przeznaczony jest do utrzymywania przewodów umieszczanych w urządzeniach elektrycznych w formie wiązki, jak również zwiększa mechaniczną ochronę i ułatwia mocowanie. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, dużą elastycznością...

Dane techniczne

Grubość ściany
2 mm
Szerokość spirali
18.2 mm
Temperatura pracy, krótkotrwała
95 °C
Zakres temperatur pracy
-30 - 70 °C
Średnica nominalna
15 mm
Średnica oplotu
15 - 100 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Spiralny
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Gatunek materiału
Polietylen
Przezroczysty
Tak
Porównaj
GST-15
GST-15 15mm (10mb) Wąż spiralny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TWZP-25 25mm (5mb) Wąż spiralny

Opis produktu

Wąż elastyczny TWZP znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba ochrony przewodu lub wiązek kablowych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stosuje się je w prefabrykacji rozdzielnic, urządzeniach elektrycznych, przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym, w mechanice, elektronice, robotyce...
Porównaj
TWZP-25
TWZP-25 25mm (5mb) Wąż spiralny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar