Charakterystyka
VIA to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do domów jednorodzinnych oparty na 4-żyłowym systemie połączeń.
MONITOR
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący,
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 4”,
możliwość stworzenia systemu słuchawkowego,
wysoka rozdzielczość obrazu,
dotykowy ekran i panel monitora,
menu OSD w języku polskim,
płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka),
możliwość zmiany dźwięku dzwonka (12 dostępnych fabrycznie)
oddzielny dźwięk dzwonka dla wizyty i dla interkomu
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego,
możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory oraz kamery wideodomofonowe z serii DEFENSA, LEX, MURI, VIA lub kamery CCTV,
zasilanie prądem stałym z zasilacza na szynę DC24V
wymiary: 133 x 186 x 30 mm (szer./wys./gł.)
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD,
wandaloodporna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych,
stopień ochrony IP55
montaż natynkowy,
daszek ochronny w komplecie,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwiające widzenie w nocy,
elektrozamek o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 250 mA nie wymaga dodatkowego zasilania,
wymiary: 49 x 137 x 28 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw wideodomofonowy VIA składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt
monitora LCD - 1 szt
ściennego uchwytu do montażu monitora - 1 szt
zasilacza zewnętrznego na szynę 24VDC - 1 szt
ilość w opakowaniu zbiorczym: 9 szt