Zestaw wideodomofonowy TALOS, to sprzęt przeznaczony dla użytkowników indywidualnych, małych firm oraz instytucji. Urządzenia te charakteryzują się intuicyjnym 4-żyłowym połączeniem, co umożliwia łatwy samodzielny montaż oraz pozwala ograniczyć liczbę kabli doprowadzanych do furtki. Dzięki funkcjom Wi-Fi oraz sterowaniu zdalnemu możliwa jest obsługa wideodomofonu z dowolnego miejsca na świecie, poprzez popularną i uznawaną platformę smart home"ową - Tuya.
Aplikacja Tuya Smart dostępna na urządzenia mobilne pozwala łatwo połączyć się z domowym sprzętem i zarządzać dostępem do posesji i budynku.
Panel zewnętrzny TALOS oferuje kolorowy obraz z kamery o rozdzielczości 2MP, 1920x1080, 1080p oraz szeroki kąt widzenia wynoszący 112° w poziomie - zapewniający pełny obraz sprzed furtki. Funkcja oświetlenia nocnego zapewnia widoczność w ciemności, bez oślepiania gościa oraz bez sygnalizowania mu połączenia. Czytnik RFID pozwala na łatwe wejście na posesję dla osób uprawnionych, a elektrozaczep niskoprądowy (max. 500mA) zasilany jest bezpośrednio z panelu zewnętrznego, nie potrzeba więc dodatkowego zasilania do furtki, co przekłada się na mniejszą ilość przewodów prowadzonych przez ogród.
Czujnik ruchu w panelu zewnętrznym pozwala na rejestr zdjęć/filmów po wykryciu ruchu (karta microSD). Panel posiada stopień ochrony IP65, jest wykonany z wysokiej jakości aluminium oraz posiada osłonę przeciwdeszczową.
Monitor zestawu TALOS posiada duży i wyraźny, dotykowo sterowany ekran umożliwiając prostą i szybką nawigację. Talos to model z funkcją pamięci rejestrującą zdarzenia podczas nieobecności lub rozmowy - pamięć wewnętrzna wystarczy na zapisanie 30 zdjęć. Opcjonalnie, można skorzystać z czytnika kart SD, który daje możliwość uruchomienia funkcji zapisu rejestrów (filmów) oraz zwiększyć pojemność na zapis zdjęć lub pozwala wgrać własne ulubione melodie jako dźwięk przychodzącego połączenia - domyślnie do wyboru mamy 6 podstawowych melodii. Ponadto 4-stopniowa regulacja głośności (łącznie z całkowitym wyciszeniem) dostosowuje urządzenie do potrzeb użytkownika w ciągu doby.
Urządzenie posiada również funkcję stacji pogodowej, ramki cyfrowej oraz automatycznej sekretarki.
Istnieje także możliwość rozbudowy o aż 3 dodatkowe monitory, dodatkowy panel zewnętrzny oraz 2 dodatkowe kamery CCTV, co umożliwia stworzenie większego systemu kontroli wejścia i monitorowania, nawet przy dwóch wejściach do domu i wielopiętrowym budynku. Dodatkowym udogodnieniem jest interkom, który pozwala na nawiązywanie połączeń wewnątrz domu, ułatwiając komunikację w dużych budynkach np. między piętrami (funkcja możliwa po zastosowaniu dodatkowych monitorów).