5SB231 6A E27 (DII) gG WKŁADKA TOPIKOWA 500VSIEMENS

files/fotob/1104451.png.
5SB231 6A E27 (DII) gG WKŁADKA TOPIKOWA 500V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SB231
Kod EAN: 
4001869021195
Symbol Sonepar: 
P00892608
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka topikowa DIAZED 500 V do osłony kabli i linii elektroenergetycznych gG, wielkość DII, E27, 6 A

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
6 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Rozmiar
DII
Kod koloru
Zielony

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

 DII/E27, 6 A Śruba pasowana

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
6 A
Rozmiar
DII
Kod koloru
Zielony
Porównaj
5SH312
DII/E27, 6 A Śruba pasowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SF1005 DII 25A 500V E27 GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Rozmiar
DII
Materiał
Porcelana
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Wkręcane
Wersja z osłoną
Nie
Porównaj
5SF1005
5SF1005 DII 25A 500V E27 GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SF1060 DII 25A 500V E27 GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Rozmiar
DII
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Wkręcane
Wersja z osłoną
Tak
Porównaj
5SF1060
5SF1060 DII 25A 500V E27 GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SF5068 DII 25A 500V E27 GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Rozmiar
DII
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Wkręcane
Wersja z osłoną
Tak
Porównaj
5SF5068
5SF5068 DII 25A 500V E27 GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH112 E27 25A (DII) GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH112
5SH112 E27 25A (DII) GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH122 E27 25A (DII) GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH122
5SH122 E27 25A (DII) GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH1221 E27 25A (DII) GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH1221
5SH1221 E27 25A (DII) GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH202 E27 (DII) OSŁONKA IZOLACYJNA

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozmiar
DII
Porównaj
5SH202
5SH202 E27 (DII) OSŁONKA IZOLACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-Pass Wkrętak D-Pass

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH3703
D-Pass Wkrętak D-Pass
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAZED DII/E27 Pierścień osłonowy

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozmiar
DII
Porównaj
5SH3401
DIAZED DII/E27 Pierścień osłonowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIII 63 A E33 Uchwyt mocujący

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH302
DIII 63 A E33 Uchwyt mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar