5SB411 35A E33 (DIII) gG Wkładka topikowa 500VSIEMENS

files/fotob/1108185.png.
5SB411 35A E33 (DIII) gG Wkładka topikowa 500V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SB411
Kod EAN: 
4001869021270
Symbol Sonepar: 
P00393072
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DIAZED fuse link 500 V for cable and line protection gG, size DIII, E33, 35A

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
35 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Rozmiar
DIII
Kod koloru
Czarny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5SF1205 DIII 63A 690V E33 Gniazdo bezpiecznikowe

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
DIII
Sposób montażu
Szyna DIN
Materiał
Porcelana
Model
Wkręcane
Wersja z osłoną
Nie
Porównaj
5SF1205
5SF1205 DIII 63A 690V E33 Gniazdo bezpiecznikowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SF5268 DIII 63A 500V E33 Gniazdo bezpiecznikowe

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
DIII
Sposób montażu
Szyna DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wkręcane
Wersja z osłoną
Tak
Porównaj
5SF5268
5SF5268 DIII 63A 500V E33 Gniazdo bezpiecznikowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH113 E33 63A (DIII) Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH113
5SH113 E33 63A (DIII) Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH123 E33 63A (DIII) Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH123
5SH123 E33 63A (DIII) Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SH317 E33 35A (DIII) Wstawka ograniczająca

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Prąd znamionowy
35 A
Rozmiar
DIII
Kod koloru
Czarny
Porównaj
5SH317
5SH317 E33 35A (DIII) Wstawka ograniczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-Pass Wkrętak D-Pass

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH3703
D-Pass Wkrętak D-Pass
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAZED DIII 63 A AC DC 500V Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...
Porównaj
5SH1231
DIAZED DIII 63 A AC DC 500V Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAZED DIII/63A E33 Osłona podstawy bezpiecznikowej

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozmiar
DIII
Porównaj
5SH222
DIAZED DIII/63A E33 Osłona podstawy bezpiecznikowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAZED DIII/E33 Pierścień osłonowy

Opis produktu

Systemy bezpiecznikowe NEOZED i DIAZED z bogatym wyposażeniem dodatkowym. System bezpiecznikowy NEOZED i DIAZED firmy Siemens jako ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON daje skuteczną ochronę personelu, sprzętu i instalacji poprzez pewność wyłączenia w...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozmiar
DIII
Porównaj
5SH3411
DIAZED DIII/E33 Pierścień osłonowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar