D02 50A T gL/gG 400VAC E18 Wkładka bezpiecznikowa D0EATON

files/fotob/411248.jpg.
D02 50A T gL/gG 400VAC E18 Wkładka bezpiecznikowa D0
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUSSMANN SERIES
Nr Katalogowy: 
50NZ02
Kod EAN: 
3838895306849
Symbol Sonepar: 
P01099589
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpiecznik, Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 50 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, opóźnienie czasowe, E18, do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych, IEC 60269-3, VDE 0636

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
50 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Biały

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

WT/NH-4 gL/gG 800A 690V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
EATON
800NHG4B-690

WT/NH-4 gL/gG 800A 690V Wkładka bezpiecznikowa...

WT/NH-4 gL/gG 800A 690V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
WT/NH-4 gL/gG 800A 500V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
EATON
800NHG4G

WT/NH-4 gL/gG 800A 500V Wkładka bezpiecznikowa...

WT/NH-4 gL/gG 800A 500V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
WT/NH-4 gL/gG 630A 690V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
EATON
630NHG4B-690

WT/NH-4 gL/gG 630A 690V Wkładka bezpiecznikowa...

WT/NH-4 gL/gG 630A 690V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
WT/NH-4 gL/gG 630A 500V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
EATON
630NHG4G

WT/NH-4 gL/gG 630A 500V Wkładka bezpiecznikowa...

WT/NH-4 gL/gG 630A 500V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
WT/NH-4 gL/gG 500A 500V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
EATON
500NHG4G

WT/NH-4 gL/gG 500A 500V Wkładka bezpiecznikowa...

WT/NH-4 gL/gG 500A 500V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar