DF2FGN100 BEZPIECZNIK gG 00 100ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502420.jpg.
DF2FGN100 BEZPIECZNIK gG 00 100A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE SERII TESYS GS
Nr Katalogowy: 
DF2FGN100
Kod EAN: 
3389110289558
Symbol Sonepar: 
P00980867
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This is a DIN fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 100 A and the maximum rated voltage is 690 VAC. It is a blade size 00 DIN cartridge fuse. It has no striker to indicate when the fuse is blown. This fuse is sold by set of 3 parts

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
100 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Brak
Rozmiar
NH000
Rodzaj napięcia
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD