350A 1250V 2TN/110 AR CU BezpiecznikEATON

files/fotob/407809.jpg.
350A 1250V 2TN/110 AR CU Bezpiecznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUSSMANN SERIES
Nr Katalogowy: 
170M5191
Symbol Sonepar: 
P01268221
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpiecznik, wkładka topikowa, szybka, 350 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaźnik, korpus prostopadłościenny z zaciskami przykręcanymi centralnie (szczelinowymi), wskaźnik typu T dla mikroprzełącznika, ochrona półprzewodników, DIN 43653, IEC 60269-4, zdolność wyłączania 100 kA

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
1250 V
Napięcie znamionowe AC
1250 V
Prąd znamionowy
350 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
80 W
Zdolność łączeniowa
100 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
100 kA
Napięcie znamionowe DC
V [NA]
Rozstaw przyłączy
108 mm
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Inne
Rozmiar
Inne
Kod koloru
Brak
Rodzaj napięcia
AC
System bezpiecznikowy zgodny z IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
AC
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
2
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj otworów montażowych
M10

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

WT/NH-0 gL/gG 6A 690V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
EATON
6NHG0B-690

WT/NH-0 gL/gG 6A 690V Wkładka bezpiecznikowa...

WT/NH-0 gL/gG 6A 690V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
WT/NH-000 gL/gG 32A 400V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
EATON
32NHG000B-400

WT/NH-000 gL/gG 32A 400V Wkładka bezpiecznikowa...

WT/NH-000 gL/gG 32A 400V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
WT/NH-000 gL/gG 40A 400V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
EATON
40NHG000B-400

WT/NH-000 gL/gG 40A 400V Wkładka bezpiecznikowa...

WT/NH-000 gL/gG 40A 400V Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
WT/NH-000 gL/gG 40A 400V izolowane Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Porównaj
EATON
40NHG000BI-400

WT/NH-000 gL/gG 40A 400V izolowane Wkładka...

WT/NH-000 gL/gG 40A 400V izolowane Wkładka bezpiecznikowa NH podwójny wskaźnik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar