CA-1RS1N8A0000 Wkładka stykowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1823280.jpg.
CA-1RS1N8A0000 Wkładka stykowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1623626
Symbol Sonepar: 
P10208755
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka stykowa, M23, liczba biegunów: 16+2+FE, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, seria: CA, RC

Dane techniczne

Liczba biegunów
19
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Z ochroną przewodu
Nie

Pliki do pobrania

Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RC-09P1N120000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,56 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.56 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1599600
RC-09P1N120000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-11S2000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.22 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1596772
RC-11S2000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-15S2000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 1 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244969

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1 mm²
Średnica styków
1.5 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1623775
RC-15S2000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,5 mm, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245474
Porównaj
1627290
RC-15S2200 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-1KS2000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 1 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241572

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1602998
RC-1KS2000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar