HC-12P2000 Styk zaciskanyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1217112.jpg.
HC-12P2000 Styk zaciskany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1623430
Symbol Sonepar: 
P10355221
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,56 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1244901

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.56 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RC-Z2097 Narzędzie do osadzania i odryglowywania

Opis produktu

Narzędzie do osadzania i odryglowywania
Porównaj
1604251
RC-Z2097 Narzędzie do osadzania i odryglowywania
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2494 Narzędzie do osadzania i odryglowywania

Opis produktu

Narzędzie montażowo-odblokowujące do styków zaciskanych RC męskich/żeńskich o średnicy 1 mm
Porównaj
1614123
RC-Z2494 Narzędzie do osadzania i odryglowywania
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2504 Szczypce do zaciskania

Opis produktu

Szczypce zaciskowe do toczonych styków zaciskanych RC o średnicy 1 mm / 1,5 mm / 2 mm do przekroju skrętki 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Porównaj
1613822
RC-Z2504 Szczypce do zaciskania
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2514 Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

Opis produktu

Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych RC Ø1 mm/Ø1,5 mm/Ø2 mm, przekrój skrętki 0,08 mm²...2,5 mm²
Porównaj
1614590
RC-Z2514 Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar