HC-A10-I-PT-M Wkład stykowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840072.jpg.
HC-A10-I-PT-M Wkład stykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1585359
Symbol Sonepar: 
P01627702
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 10+PE, rozmiar: D15, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Dane techniczne

Głębokość
55.5 mm
Liczba biegunów
10
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
16 A
Szerokość
23 mm
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Wysokość
34.1 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica styków
2.5 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków mocy
10
Liczba styków sterujących
0
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo termoplastyczne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CF CRIMPHANDY 0,5 Narzędzie zaciskowe elektryczne

Opis produktu

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, przekrój: 0,5 mm² ... 0,5 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, masa 430 g, czarny

Dane techniczne

Długość odizolowania
10.8 mm
Głębokość
205 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 0.5 mm²
Szerokość
43 mm
Wysokość
70 mm
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny
Porównaj
1212463
CF CRIMPHANDY 0,5 Narzędzie zaciskowe elektryczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY 0,75 Narzędzie zaciskowe elektryczne

Opis produktu

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, przekrój: 0,75 mm² ... 0,75 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, masa 430 g, czarny

Dane techniczne

Długość odizolowania
10.8 mm
Głębokość
205 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.75 - 0.75 mm²
Szerokość
43 mm
Wysokość
70 mm
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny
Porównaj
1212464
CF CRIMPHANDY 0,75 Narzędzie zaciskowe elektryczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY 1,0 Narzędzie zaciskowe elektryczne

Opis produktu

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, przekrój: 1 mm² ... 1 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, masa 430 g, czarny

Dane techniczne

Długość odizolowania
10.8 mm
Głębokość
205 mm
Regulowany przekrój przewodu
1 - 1 mm²
Szerokość
43 mm
Wysokość
70 mm
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny
Porównaj
1212465
CF CRIMPHANDY 1,0 Narzędzie zaciskowe elektryczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY 1,5 Narzędzie zaciskowe elektryczne

Opis produktu

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, przekrój: 1,5 mm² ... 1,5 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, masa 430 g, czarny

Dane techniczne

Długość odizolowania
10.8 mm
Głębokość
205 mm
Regulowany przekrój przewodu
1.5 - 1.5 mm²
Szerokość
43 mm
Wysokość
70 mm
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny
Porównaj
1212466
CF CRIMPHANDY 1,5 Narzędzie zaciskowe elektryczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP-HC-S Profil kodujący

Opis produktu

Profil kodujący, do wkładek stykowych HC-BB... / HC-A10... / HC-A16
Porównaj
1410916
CP-HC-S Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 10S Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
175 mm
Przekrój
0.14 - 10 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Inne
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212045
CRIMPFOX 10S Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 6 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,25 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp trapezowy, masa 358 g, czarny

Dane techniczne

Długość
198 mm
Przekrój
0.25 - 6 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Wymienne matryce
Tak
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212034
CRIMPFOX 6 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX CENTRUS 10S Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, masa 380 g, czarny/zielony

Dane techniczne

Długość
180 mm
Przekrój
0.14 - 10 mm²
Wymienne matryce
Nie
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1213154
CRIMPFOX CENTRUS 10S Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX CENTRUS 6S Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, masa 380 g, czarny/zielony

Dane techniczne

Długość
180 mm
Przekrój
0.14 - 6 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1213144
CRIMPFOX CENTRUS 6S Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-A-PE-PT Adapter

Opis produktu

Adapter, 0,5 mm² ... 4 mm²
Porównaj
1054712
HC-A-PE-PT Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-A-PES Śruba

Opis produktu

Śruba
Porównaj
1584868
HC-A-PES Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-CB Element kodujący

Opis produktu

Bolce kodujące
Porównaj
1772722
HC-CB Element kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-CBU Obudowa wielowtyk

Opis produktu

Element kodujący
Porównaj
1676860
HC-CBU Obudowa wielowtyk
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-CST Obudowa wielowtyk

Opis produktu

Element kodujący
Porównaj
1676857
HC-CST Obudowa wielowtyk
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar