HC-M-DSUB 09-CT-M Moduł wkładka stykowejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1225732.jpg.
HC-M-DSUB 09-CT-M Moduł wkładka stykowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1417309
Symbol Sonepar: 
P10336804
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 9, wykonanie : D-SUB 9, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², zastosowanie: Dane, bez styków zaciskanych

Dane techniczne

Głębokość
14.6 mm
Liczba biegunów
9
Napięcie znamionowe
48 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 0.5 mm²
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość
34.2 mm
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Wysokość
35.2 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Wkład bez styków
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Srebro
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał wkładu
Inne
Materiał styków
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX-TC MP-6 Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

Opis produktu

Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

Dane techniczne

Długość
236 mm
Przekrój
0.14 - 6 mm²
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Konstrukcja/napęd
Inne
Porównaj
1202888
CRIMPFOX-TC MP-6 Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-TC MP Praska zaciskowa

Opis produktu

Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym, sposób połączenia styku: styki toczone, średnica min.: 0,08 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: Zacisk czteroostrzowy, masa 850 g, czarny/zielony

Dane techniczne

Długość
175 mm
Przekrój
0.08 - 2.5 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212510
CRIMPFOX-TC MP Praska zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD Narzędzie

Opis produktu

Narzędzie
Porównaj
1658794
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD Narzędzie
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-B24-MFH-H Ramka modułu

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Długość
111 mm
Szerokość
34.9 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Możliwa liczba modułów
6
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
1182095
HC-M-B24-MFH-H Ramka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-B24-MFH-B Ramka modułu

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Długość
111 mm
Szerokość
34.9 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Montaż szynowy
Nie
Porównaj
1182094
HC-M-B24-MFH-B Ramka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-B16-MFH-B Ramka modułu

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Długość
84.5 mm
Szerokość
34.9 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Możliwa liczba modułów
4
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Montaż szynowy
Nie
Porównaj
1182090
HC-M-B16-MFH-B Ramka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-B16-MFH-H Ramka modułu

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Długość
84.5 mm
Szerokość
34.9 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Możliwa liczba modułów
4
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1182093
HC-M-B16-MFH-H Ramka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-B10-MFH-B Ramka modułu

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Długość
64 mm
Szerokość
34.9 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Możliwa liczba modułów
3
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Montaż szynowy
Nie
Porównaj
1182088
HC-M-B10-MFH-B Ramka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-B10-MFH-H Ramka modułu

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Długość
64 mm
Szerokość
34.9 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Możliwa liczba modułów
3
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1182089
HC-M-B10-MFH-H Ramka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-B06-MFH-B Ramka modułu

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Długość
51 mm
Szerokość
34.9 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1182085
HC-M-B06-MFH-B Ramka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-B06-MFH-H Ramka modułu

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Długość
51 mm
Szerokość
34.9 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Możliwa liczba modułów
2
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1182087
HC-M-B06-MFH-H Ramka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-CBU-MOD Tuleja kodująca złącza wtyk.

Opis produktu

Element kodujący
Porównaj
1636130
HC-CBU-MOD Tuleja kodująca złącza wtyk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-CST-MOD Kołek kodujący złącza wtyk.

Opis produktu

Element kodujący
Porównaj
1636127
HC-CST-MOD Kołek kodujący złącza wtyk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 Styk zaciskany

Opis produktu

Styki zaciskane D-SUB, seria: HC-M-DSUB-C, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, prąd obliczeniowy: 5 A, przekrój przyłącza: 0,2 mm² ... 0,5 mm², AWG 24...20 , materiał styku: Metal

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
5 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 0.5 mm2
Temperatura otoczenia
130 - 130 °C
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
200
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Akcesorium
Tak
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1418788
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 Styk zaciskany

Opis produktu

Styki zaciskane D-SUB, seria: HC-M-DSUB-C, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, prąd obliczeniowy: 5 A, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,12 mm², AWG 28...24 , materiał styku: Metal

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
5 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.12 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 0.12 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.08 - 0.12 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 0.12 mm2
Temperatura otoczenia
130 - 130 °C
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
200
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Akcesorium
Tak
Styk pełny
Tak
Porównaj
1418787
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 Styk zaciskany

Opis produktu

Styki zaciskane D-SUB, seria: HC-M-DSUB-C, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, prąd obliczeniowy: 5 A, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,12 mm², AWG 28...24 , materiał styku: Metal

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
5 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.12 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 0.12 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.08 - 0.12 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 0.12 mm2
Temperatura otoczenia
130 - 130 °C
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
200
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Akcesorium
Tak
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1418784
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 Styk zaciskany

Opis produktu

Styki zaciskane D-SUB, seria: HC-M-DSUB-C, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, prąd obliczeniowy: 5 A, przekrój przyłącza: 0,2 mm² ... 0,5 mm², AWG 24...20 , materiał styku: Metal

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
5 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 0.5 mm2
Temperatura otoczenia
130 - 130 °C
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
200
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Akcesorium
Tak
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Porównaj
1418786
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Szczypce do zaciskania, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 4 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
210 mm
Przekrój
0.14 - 4 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1687419
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-TC 4 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, rodzaj styku: styki toczone, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 4 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
0.14 - 4 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212113
CRIMPFOX-TC 4 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-B06-MF-B Ramka modułu

Opis produktu

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...) V, 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Dane techniczne

Długość
51 mm
Szerokość
34.4 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1417398
HC-M-B06-MF-B Ramka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar