HC-Q07-I-CT-M Wkład stykowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1839172.jpg.
HC-Q07-I-CT-M Wkład stykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1418624
Kod EAN: 
4055626249377
Symbol Sonepar: 
P01519602
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 7+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 400 V, 12 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Liczba biegunów
7
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
12 A
Szerokość
21 mm
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Wysokość
39.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków mocy
7
Liczba styków sterujących
0
Wkład bez styków
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo termoplastyczne
Materiał pokrycia styków
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VC-EW 1,6 Przyrząd do demontażu CK

Opis produktu

Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych i zwijanych CK- 1,6-
Porównaj
1884869
VC-EW 1,6 Przyrząd do demontażu CK
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Szczypce do zaciskania, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 4 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
210 mm
Przekrój
0.14 - 4 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1687419
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-TC 4 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, rodzaj styku: styki toczone, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 4 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
0.14 - 4 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212113
CRIMPFOX-TC 4 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-MOD-K-CP Profil kodujący

Opis produktu

Profil kodujący do obudowy HC-MOD-K

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Czerwony
Sposób kodowania
Profil
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Materiał elementu kodującego
Inne
Porównaj
1408562
HC-MOD-K-CP Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, rolowane, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22...17 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.34 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.34 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.34 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.34 - 1 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Nie
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Porównaj
1004360
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, rolowane, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16...14 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 2.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Nie
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Porównaj
1004365
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22...17 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.34 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.34 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.34 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.34 - 1 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Nie
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Porównaj
1004380
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16...14 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 2.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Nie
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Porównaj
1004382
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-D07-SP-RBK Uszczelka profilowana

Opis produktu

Uszczelka profilowana, rodzaj: D7, do wkładek męskich

Dane techniczne

Grubość
23.7 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1419622
HC-D07-SP-RBK Uszczelka profilowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-2,50ST AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14...14 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
6 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 2.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663381
CK1,6-ED-2,50ST AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-1,50ST AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663378
CK1,6-ED-1,50ST AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-1,00ST AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663365
CK1,6-ED-1,00ST AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,50ST AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20...20 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663349
CK1,6-ED-0,50ST AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,37ST AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26...22 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.37 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.37 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.37 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.37 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663336
CK1,6-ED-0,37ST AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,75ST AG Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 0.75 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1663352
CK1,6-ED-0,75ST AG Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-D7-DS-IP65 Śruba uszczelnienia

Opis produktu

Śruba uszczelniająca, IP67, część zamienna do obudowy HEAVYCON w rozmiarze D7
Porównaj
1686229
HC-D7-DS-IP65 Śruba uszczelnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-1,00ST AU Wkład stykowy

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18...18 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1674888
CK1,6-ED-1,00ST AU Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,50ST AU Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20...20 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 0.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1672453
CK1,6-ED-0,50ST AU Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-1,50ST AU Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1674875
CK1,6-ED-1,50ST AU Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CK1,6-ED-0,37ST AU Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-12, Pin, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26...22 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.37 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.37 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.37 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.37 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
1.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1674901
CK1,6-ED-0,37ST AU Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar