Gniazdo do PCB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, przekrój przyłącza: AWG 28- 16, wielkość obudowy: 2
Dane techniczne
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
8 A
Temperatura otoczenia
-20 - 80 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Wkład bez styków
Nie
Typ połączenia
Lutowanie
Rodzaj styku
Męski
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94