LE18H Sprężyna redukcyjna D02/D01HAGER

files/fotob/1267078.jpg.
LE18H Sprężyna redukcyjna D02/D01
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LE18H
Symbol Sonepar: 
P00631143
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sprężynka redukcyjna do główek D03 dla bezpieczników D02

Dane techniczne

Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02
Kod koloru
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D02 gL/gG E18 400V 20A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 20A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
20 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
LE1820
D02 gL/gG E18 400V 20A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 35A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 35A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
35 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
LE1835
D02 gL/gG E18 400V 35A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 40A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 40A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
40 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
LE1840
D02 gL/gG E18 400V 40A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 32A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
32 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Żółty
Porównaj
LE1832
D02 gL/gG E18 400V 32A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D02 gL/gG E18 400V 63A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Miedź
Porównaj
LE1863
D02 gL/gG E18 400V 63A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar