LE7XSH (6szt) Sprężyna redukcyjna D01/D02HAGER

files/fotob/108458.jpg.
LE7XSH (6szt) Sprężyna redukcyjna D01/D02
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LE7XSH
Kod EAN: 
3250614141140
Symbol Sonepar: 
P01734163
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szufladka dla wkładki D0 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozmiar
D02

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ794 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację H310xW230mm

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
225 mm
Wysokość
315 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
FZ794
FZ794 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ539 klucz zapasowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Klucz zapasowy do zamków FZ531N+FZ533N 1333 IP44/IP54
Porównaj
FZ539
FZ539 klucz zapasowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ421 IP54 Przepust kablowy

Opis produktu

Univers Zestaw mocujący do przepustów kablowych IP54
Porównaj
FZ421
FZ421 IP54 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ503 zamek uniwers.czworokątna 7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek wkładka czworokątna 7mm
Porównaj
FZ503
FZ503 zamek uniwers.czworokątna 7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ501 zamek uniwers.3mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm
Porównaj
FZ501
FZ501 zamek uniwers.3mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ502 zamek uniwers.trój.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek wkładka trójkątna 7mm
Porównaj
FZ502
FZ502 zamek uniwers.trój.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ402 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy IP55 uniwersalny

Dane techniczne

Długość
240 mm
Głębokość
125 mm
Liczba otworów podłączeniowych
46
Szerokość
240 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ402
FZ402 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej

Opis produktu

Środek czyszczący do tworzywa
Porównaj
VZ404
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ009 Przewód uziemiający

Opis produktu

Univers Przewód uziemiający 22mm2 300mm M8

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Materiał
Miedź
Porównaj
UZ009
UZ009 Przewód uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ407M przepust kabl.M25-M32 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy dla 6xM25 + 2xM25/32

Dane techniczne

Długość
232 mm
Głębokość
125 mm
Liczba otworów podłączeniowych
13
Szerokość
235 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ407M
FZ407M przepust kabl.M25-M32 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ404 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy pełny bez usłabień

Dane techniczne

Długość
232 mm
Głębokość
49 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
141 mm
Wysokość
92 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ404
FZ404 przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ012 550mm Przewód uziemiający 25mm2

Opis produktu

Univers Przewód uziemiający 25mm2 dł.550mm

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Materiał
Miedź
Porównaj
UZ012
UZ012 550mm Przewód uziemiający 25mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ818 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację A4 samoprzylepna

Dane techniczne

Głębokość
32 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
264 mm
Szerokość montażowa w szafie
264 mm
Wysokość
237 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przegroda na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
FZ818
FZ818 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ417 pokrywa wentylacyja Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Pokrywa wentylacyjna dla FZ408M
Porównaj
FZ417
FZ417 pokrywa wentylacyja Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ406M przepust kabl.M20-M25 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy dla 13xM20 + 2xM20/M25

Dane techniczne

Długość
232 mm
Głębokość
125 mm
Liczba otworów podłączeniowych
17
Szerokość
235 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ406M
FZ406M przepust kabl.M20-M25 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ710 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację H420xW297 blacha stalowa

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
FZ710
FZ710 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ408M przepust kabl.M25-M70 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy 2xM25/32 1xM50/63/75

Dane techniczne

Długość
232 mm
Głębokość
125 mm
Liczba otworów podłączeniowych
3
Szerokość
235 mm
Wysokość
15 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
FZ408M
FZ408M przepust kabl.M25-M70 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ530 zamek klamka obrotowa Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa (T)
Porównaj
FZ530
FZ530 zamek klamka obrotowa Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ010 Cu 20x5mm Szyna uziemiająca

Opis produktu

Univers Szyna uziemiająca Cu 20x5mm 1-polowa

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Grubość szyny zbiorczej
5 mm
Liczba połączeń
8
Szerokość
300 mm
Materiał
Miedź
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Montaż pionowy
Nie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Montaż poziomy
Tak
Izolowane
Nie
Porównaj
UZ010
UZ010 Cu 20x5mm Szyna uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ534 zamek uniwers.40mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm
Porównaj
FZ534
FZ534 zamek uniwers.40mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar