PKX32M734 32A 3P 415V IP67 Wtyk-rozdzielnica akcesoriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1542641.jpg.
PKX32M734 32A 3P 415V IP67 Wtyk-rozdzielnica akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KAEDRA BOX , KAEDRA MC
Nr Katalogowy: 
PKX32M734
Symbol Sonepar: 
P01702872
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyk 32A 3p-E 380-415V IP67 50-60Hz. gama produktów: PratiKa - Typ produktu lub komponentu : wtyk wander - skrócona nazwa urządzenia: Wtyk PratiKa - kategoria wtyczki, gniazda: niskie napięcie - Opis biegunów: 3f + Z - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - rodzaj gniazda zasiającego: przemysłowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Numer RAL
0
Prąd znamionowy IEC
32 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Kierunek wprowadzenia kabla
Dławnica
Wykończenie powierzchni styku
Niklowanie
Zwrotnica faz
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk bezśrubowy
Model wojskowy
Nie
Materiał styku
CuZn

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

PratiKa PKZ085 Skrzynka tylna ObudowamAłego gniazdka
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKZ085

PratiKa PKZ085 Skrzynka tylna ObudowamAłego...

PratiKa PKZ085 Skrzynka tylna ObudowamAłego gniazdka
PRATIKA 16A 3P-N-E 380-415V 50-60Hz IP44 Gniazdo przemysłowe proste
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKY16G435

PRATIKA 16A 3P-N-E 380-415V 50-60Hz IP44...

PRATIKA 16A 3P-N-E 380-415V 50-60Hz IP44 Gniazdo przemysłowe proste
PKY32G735 32A 3P-N-E 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKY32G735

PKY32G735 32A 3P-N-E 415V IP67 Gniazdo...

PKY32G735 32A 3P-N-E 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria

Produkty powiązane i akcesoria

PKF32F734 32A 3P 415V IP67 Gniazdo-rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

This Pratika industrial socket with captive screws connection is angled panel mounted. It has 3P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 95mm x (H) 100mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Liczba biegunów
4
Numer RAL
7035
Odstęp pomiędzy otworami w pionie
85 mm
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
77 mm
Prąd znamionowy IEC
32 A
Rozmiar kołnierza pionowy
100 mm
Rozmiar kołnierza poziomy
90 mm
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Zakres napięcia znamionowego
380 - 415 V
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Kątowy
Model wojskowy
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Brak
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Porównaj
PKF32F734
PKF32F734 32A 3P 415V IP67 Gniazdo-rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
380/415V 32A 3P+Z IP65 Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo 380/415V, 32A, 3p+Z, IP65. gama produktów: PratiKa - Typ produktu lub komponentu : gniazdo z blokadą - skrócona nazwa urządzenia: Gniazdo Unika - kategoria wtyczki, gniazda: niskie napięcie - Opis biegunów: 3f + Z - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - rodzaj gniazda zasiającego: przemysłowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Prąd znamionowy IEC
32 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) czerwony
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Model
Pokrywa
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj przełącznika
Styki pomocnicze
Model wojskowy
Nie
Puste miejsca na szynie montażowej
Nie
Rodzaj przełącznika
Styki pomocnicze
Przełącznik
Blokada mechaniczna
Rodzaj zabezpieczenia
Bezpiecznik cylindryczny
Z wyłącznikiem różnicowoprądowym
Nie
Porównaj
82196
380/415V 32A 3P+Z IP65 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar