Charakterystyka ogólna:
Gniazda przemysłowe P 17 Tempra
IP 44
- ELV 16 i 32 A
- Zgodne z normami PN-EN 60309-01 oraz PN-EN 60309-02
- Materiał plastik
- Wytrzymałość na żar 850°C
- Temperatura pracy od - 25 °C do + 40 °C
Parametry produktu:
Wtyczka odbiornikowa
200/250 V~
- Niebieskie
- Ilość biegunów: 2 + Z
- Maksymalny prąd: 32 A